BRADY HANGSLOTBEUGELS BESCHRIJFBAAR 265390 (PK=5ST)
NIET GEBRUIKEN VERGRENDELINGSRUBBER ROOD/ALU PK5
Zie technische informatieReferenties
Brady:265390
Rubix:A0901220
Fabrikant:265390
EAN:0662820049159

Productdetails : BRADY HANGSLOTBEUGELS BESCHRIJFBAAR 265390 (PK=5ST)
Gelabelde veiligheidssloten. Kleur: rood Afmetingen: 76,20 mm B x 184,10 mm H x 4,70 mm D Afmetingen - Hoogte (mm) 184,10 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | gelabelde vergrendelingsbeugel |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 128,73 excl. BTW
/ pak
€ 155,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
