Referenties
Brady:236920
Rubix:A0118573
Fabrikant:ECONOMY LOCKOUT- 1.0" HASP
EAN:0662820049395

Documenten
Productdetails : BRADY ECONOMY LOCKOUT 1.0" HASP
De Economy Lockout van Brady biedt een eenvoudige, lichte en betrouwbare oplossing om de veiligheid tijdens werkzaamheden aan elektrische installaties te garanderen. Hij is gemaakt van vonkvrij aluminium en blokkeert effectief energiebronnen door de toegang tot zekeringen of schakelkasten te verhinderen. Dankzij de robuuste constructie en hoge temperatuurbestendigheid is dit product ideaal voor gebruik in veeleisende industriële omgevingen.
Kenmerken:
Dit lockoutsysteem is speciaal ontworpen om een zuinige oplossing te bieden zonder in te boeten op kwaliteit. Het is gemaakt van aluminium met rode poedercoating, is lichtgewicht en is bestand tegen corrosie, veelvoorkomende chemicaliën en extreme temperaturen. Dit product is geschikt voor maximaal 6 standaard hangsloten, met een beugel met een binnenmaat van 25,4 mm, wat de compatibiliteit met diverse soorten apparaten die moeten worden vergrendeld garandeert. Het compacte ontwerp maakt transport en opslag eenvoudig en zorgt voor een snelle, veilige toepassing. Dankzij de vonkvrije constructie is dit product bijzonder geschikt voor omgevingen waar een risico op ontvlamming bestaat.
Technische Specificaties:
• Afmetingen: 38,51 mm (B) x 107,95 mm (H) x 6,81 mm (D).
• Materiaal: aluminium met rode poedercoating.
• Gebruikstemperatuurbereik: -30 tot 175 °C.
• Binnenmaat beugel: 25,4 mm.
• Max. diameter hangslotbeugel: 10,01 mm.
• Min. hoogte hangslotbeugel : 20 mm.
• Aantal gaten: 6.
• Max. aantal hangsloten bevestigd: 6.
• Kleur: rood.
• Extra componenten: roestvrijstalen klinknagel.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Kenmerken:
Dit lockoutsysteem is speciaal ontworpen om een zuinige oplossing te bieden zonder in te boeten op kwaliteit. Het is gemaakt van aluminium met rode poedercoating, is lichtgewicht en is bestand tegen corrosie, veelvoorkomende chemicaliën en extreme temperaturen. Dit product is geschikt voor maximaal 6 standaard hangsloten, met een beugel met een binnenmaat van 25,4 mm, wat de compatibiliteit met diverse soorten apparaten die moeten worden vergrendeld garandeert. Het compacte ontwerp maakt transport en opslag eenvoudig en zorgt voor een snelle, veilige toepassing. Dankzij de vonkvrije constructie is dit product bijzonder geschikt voor omgevingen waar een risico op ontvlamming bestaat.
Technische Specificaties:
• Afmetingen: 38,51 mm (B) x 107,95 mm (H) x 6,81 mm (D).
• Materiaal: aluminium met rode poedercoating.
• Gebruikstemperatuurbereik: -30 tot 175 °C.
• Binnenmaat beugel: 25,4 mm.
• Max. diameter hangslotbeugel: 10,01 mm.
• Min. hoogte hangslotbeugel : 20 mm.
• Aantal gaten: 6.
• Max. aantal hangsloten bevestigd: 6.
• Kleur: rood.
• Extra componenten: roestvrijstalen klinknagel.
Merkinformatie:
Brady Corporation is een wereldleider in identificatie- en persoonlijke beschermingsoplossingen voor industriële omgevingen en kritieke infrastructuren. Het bedrijf werd opgericht in 1914 en heeft zich gevestigd als een betrouwbare partner met innovaties op het gebied van markering, vergrendeling en risicobeheer. Het merk is aanwezig in meer dan 70 landen en investeert jaarlijks meer dan 40 miljoen dollar in onderzoek en ontwikkeling om hoogwaardige producten te kunnen leveren die voldoen aan de strengste regelgeving. Met meer dan 375 geregistreerde octrooien en oplossingen die worden gebruikt in de meest veeleisende sectoren, garandeert Brady veiligheid, traceerbaarheid en conformiteit in industriële en tertiaire omgevingen.
Sterke punten
• Zuinige oplossing zonder concessies aan kwaliteit;
• Lichtgewicht en eenvoudig te vervoeren;
• Vonkvrij aluminium voor risicovolle omgevingen;
• Hittebestendig tot 175 °C;
• Aanpasbaar aan verschillende apparaten dankzij grote binnendiameter van de beugel;
• Geschikt voor gebruik met maximaal 6 hangsloten;
• Rood design voor hoge zichtbaarheid.
• Lichtgewicht en eenvoudig te vervoeren;
• Vonkvrij aluminium voor risicovolle omgevingen;
• Hittebestendig tot 175 °C;
• Aanpasbaar aan verschillende apparaten dankzij grote binnendiameter van de beugel;
• Geschikt voor gebruik met maximaal 6 hangsloten;
• Rood design voor hoge zichtbaarheid.
Toepassingen
• Vergrendeling van schakelkasten of zekeringen;
• Onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen;
• Tijdelijke beveiliging tijdens schoonmaak of reparatie;
• Geschikt voor de energie-, chemische, voedingsverwerkings- of metaalindustrieën;
• Inzetbaar in mobiele of vaste lockoutkits;
• Ideaal voor omgevingen met strenge veiligheidsvoorschriften.
• Onderhoudswerkzaamheden in industriële omgevingen;
• Tijdelijke beveiliging tijdens schoonmaak of reparatie;
• Geschikt voor de energie-, chemische, voedingsverwerkings- of metaalindustrieën;
• Inzetbaar in mobiele of vaste lockoutkits;
• Ideaal voor omgevingen met strenge veiligheidsvoorschriften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | economische consignatie |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,03 excl. BTW
/ stuk
€ 12,14 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
