Referenties
Rema:X-CH/1500KG/3M
Rubix:A0273399
Fabrikant:0170005-3
EAN:8717365096259





Documenten
Productdetails : REMA HANDTAKEL X-CH/1500KG/3M
De Rema® X-Line handtakel is de oplossing voor alle veeleisende hijsklussen. Met lage bedieningskracht en een verbeterd veiligheidssysteem werkt u efficiënt en veilig. De asbestvrije wrijvingsschijven en de slijtvaste lastketting maken het gebruik nog comfortabeler. Het geleidelijke uitbuigen bij overbelasting en de oranje poedercoating zorgen voor extra veiligheid en zichtbaarheid. Vanaf 3 meter hijshoogte en 2,5 meter bedieningshoogte is de Rema® X-Line handtakel geschikt voor iedere veeleisende taak.
Sterke punten
•Lage bedieningskracht bij volle last
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel grendelmechanisme
Rem uitgevoerd met asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel grendelmechanisme
Rem uitgevoerd met asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Toepassingen
•Lage bedieningskracht bij volle last
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel grendelmechanisme
Rem uitgevoerd met asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Verhoogde operationele veiligheid door een dubbel grendelmechanisme
Rem uitgevoerd met asbestvrije wrijvingsschijven
Het lastkettingwiel is gemaakt van slijtvaste legeringsstaal
Boven- en onderhaak zijn voorzien van veiligheidsgrendels
Bij overbelasting buigen de haken geleidelijk en breken ze niet plotseling af
Gegalvaniseerde lastketting (Grade 8)
Gegalvaniseerde handketting
Stalen behuizing met oranje poedercoating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 1500 kg |
| Hefhoogte | 3 m |
| Gewicht | 16 kg |
| Type | blokkettingtakel |
| Handkracht (max.) | 30,8 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 225,66 excl. BTW
/ stuk
€ 273,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen