RENOLD KLINKSCHAKEL 16B-2 SYNERGY PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY16B2S107I
Rubix:01030173

Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 16B-2 SYNERGY PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,087 g |
| Ketting | gy16b2 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 484,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 586,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen