Referenties
Renold:12B1S12I
Rubix:01030086
EAN:0673766034864



Technische samenvatting
| Ketting | bs |
|---|---|
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : RENOLD VERLOOPSCHAKEL 12B-1 BLUE NR 12
Renold’s unieke controle over pin / bus contact zorgt er voor dat de levensduur andere merken overstijgt. De Renold rollerketting is bestand tegen vermoeidheid, waardoor deze kettingen tot wel vier keer zo lang mee gaan dan kettingen van concurrenten. De breeksterkte is hoger dan de minimale eisen van de internationale standaard.
Enkelvoudige rolketting, vooraf uitgelijnd volgens DIN. Gekrulde flapjes. Leveringslengtes met een oneven aantal schakels, aan beide zijden eindigend met een binnenschakel.
Sterke punten
• Solide roller, solide bus
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
• Gemakkelijk uit elkaar te halen
• Hoge vorm
• Ongekende accuratie
• Betrouwbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 25,2 g |
| Ketting | bs |
| Steek van de ketting | 19,05 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | staal |
| Diameter rol | 12,07 mm |
| Type | rolketting |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,49 excl. BTW
/ stuk
€ 10,27 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden