Referenties
Mecaline:MDJ.16B2
Rubix:01850514
Fabrikant:856171
EAN:3660338114632


Technische samenvatting
| Ketting | 16b-2 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
Documenten
Productdetails : MECALINE SLUITSCHAKEL 16B-2
Ketting verbindende schakel:
16B2 Duplex sluitschakel (veercliptype) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Ketting | 16b-2 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Profiel | duplex (2) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1,94 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden