Referenties
IKO:CF-6-B-UU-R
Rubix:03312725

Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6 mm |
|---|---|
| Breedte | 28,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
Documenten
Productdetails : IKO KR 16 PP NOKROL OEM25
Bochtrol VA met afdichtlip IKO
Bochtrol VA met afdichtlip IKO
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Breedte | 28,2 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Buitendiameter | 16 mm |
| Serie | cf |
| Materiaal | hoogkoolstofstaal |
| Dyn. belasting | 3660 N |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 3660 N |
| Aangepaste tariefcode | 83022000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 717,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 867,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen