INA KR 16 X NOKROL

KR rollen

Zie technische informatie

Referenties

INA:KR16-X
Rubix:03117510
Fabrikant:0000336260000
EAN:4012802424249
INA KR 16 X NOKROL

Technische samenvatting

Binnendiameter6 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Zie alle specificaties

Productdetails : INA KR 16 X NOKROL


Curverollen, zonder excenterring met kooi. Cilinderrol (X). Wordt geleverd als binnenzeskantbout, schouder aan aszijde, met smeeropening aan 2 zijden. Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KR, with axial guidance, gap seals on both sides

Sterke punten

Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)28x6x6 mm
Logistiek gewicht20 g
Binnendiameter6 mm
Breedte28 mm
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Buitendiameter16 mm
Seriekr
Materiaalstaal
Referentietoerental14000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r3450 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr3200 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84824000
€ 57,40 excl. BTW
/ stuk
€ 69,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen