Referenties
INA:KRV19-PP-A-NMT
Rubix:03117672
Fabrikant:0057437610078
EAN:4047643178815

Productdetails : INA KRV 19 PP/A/NMT NOKROL
Curverollen, zonder excenterring, volnaaldig. Afdichting door kunststof wrijvingsringen (PP). Binnenzeskantbout (SK). Geschikt voor temperaturen van - 30 °C tot + 100 °C.
Stud type track rollers KRV..-PP, with axial guidance, full complement needle roller set, plastic axial plain washers on both sides
Sterke punten
Geschikt voor grote radiale belastingen en axiale belastingen die het gevolg zijn van kleine uitlijningsfouten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 32x8x8 mm |
| Logistiek gewicht | 34 g |
| Binnendiameter | 8 mm |
| Breedte | 32 mm |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Buitendiameter | 19 mm |
| Serie | krv..-pp-a |
| Materiaal | staal |
| Referentietoerental | 3100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 8100 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 5400 N |
| Aangepaste tariefcode | 84824000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,61 excl. BTW
/ stuk
€ 76,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden