MASCOT BODYWARMER WINTER TRENTO 00989-620 KOBALT/MAR MT 3XL
Bodywarmer Trento Korenblauw/marine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mascot:00989-620-1101-3XL
Rubix:22822347
EAN:5708628176378

Documenten
Productdetails : MASCOT BODYWARMER WINTER TRENTO 00989-620 KOBALT/MAR MT 3XL
Tweekleurig. Waterafstotend. De uitritsbare quiltvoerig is separaat te dragen - voorzien van zak met klittenbandsluiting. Sluiting met rits en windvanger met drukknopen. Borstzak met klep en drukknoop. Telefoonborstzak met verstelbare klep en pennenzakje. Voorzakken. Tailleband met drukknoopregulering. Rugplooi.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 960 g |
| Kleur | blauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Gewicht | 240 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen/40% nylon (bearnylon®) |
| Aangepaste tariefcode | 62114210 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 87,08 excl. BTW
/ stuk
€ 105,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
