BAHCO BOLBANKHAMER 230G 479-08

Bolbankhamer 479

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:479-08
Rubix:10070940
EAN:7311518025441
BAHCO BOLBANKHAMER 230G 479-08

Technische samenvatting

Typekogelhamer
Sectie22 mm
Lengte300 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BOLBANKHAMER 230G 479-08


De veelzijdige Bahco 479 bolbankhamer is ontworpen voor slagwerkzaamheden en metaalbewerking. De hamer heeft een ronde pen en een hickoryhouten steel.

Kenmerken:
Deze multifunctionele hamer is bedoeld voor slagwerkzaamheden op koudbeitels, drevels en klinknagels, evenals voor het vormen van metalen onderdelen. De ronde pen maakt verschillende soorten vorm- en aanpaswerkzaamheden aan metaal mogelijk.
De steel is vervaardigd van eersteklas echt hickoryhout, met rechte nerf en zonder knoesten. Deze uitvoering verhoogt het gebruikscomfort en de weerstand bij herhaald gebruik.

Specificaties:
• Type: bolbankhamer
• Steel: hickoryhout

Afmetingen en gewicht per referentie:
• 479-08: kopgewicht 230 g; koplengte 80 mm; totale lengte 300 mm; kopbreedte 23 mm; gewicht 330 g
• 479-12: kopgewicht 340 g; koplengte 87 mm; totale lengte 320 mm; kopbreedte 27 mm; gewicht 420 g
• 479-16: kopgewicht 450 g; koplengte 100 mm; totale lengte 350 mm; kopbreedte 29 mm; gewicht 570 g
• 479-20: kopgewicht 570 g; koplengte 105 mm; totale lengte 360 mm; kopbreedte 32 mm; gewicht 680 g
• 479-24: kopgewicht 800 g; koplengte 110 mm; totale lengte 375 mm; kopbreedte 34 mm; gewicht 850 g
• 479-32: kopgewicht 900 g; koplengte 121 mm; totale lengte 400 mm; kopbreedte 36 mm; gewicht 1.140 g

Sterke punten

• Eén gereedschap voor slagwerkzaamheden en metaalbewerking
• Steel van echt hickoryhout voor meer comfort en weerstand
• Veelzijdig inzetbaar in de werkplaats en op de bouwplaats

Toepassingen

Deze bolbankhamer is geschikt voor metaalbewerkingswerkplaatsen, waar hij wordt gebruikt op koudbeitels, drevels en klinknagels. Hij is ook geschikt voor industriële onderhoudswerkzaamheden, met name voor het vormen van metaal waarbij gecontroleerd slagwerk vereist is. Ook in de metaalindustrie, plaatbewerking en algemene mechanica kan de hamer worden gebruikt voor montage- en aanpaswerkzaamheden. Dankzij zijn veelzijdigheid is hij geschikt voor algemeen gebruik in de werkplaats, ook voor incidentele werkzaamheden die niet strikt onder metaalbewerking vallen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht310 g
Typekogelhamer
Sectie22 mm
Lengte300 mm
Gewicht330 g
Vormrond
Lengte kop80 mm
Aangepaste tariefcode82041100
€ 18,93 excl. BTW
/ stuk
€ 22,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen