GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 50MM - 224 E-50
Kunststof hamer 224 E
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:224 E-50
Rubix:10028900
Fabrikant:8821860
EAN:4010883882187

Documenten
Productdetails : GEDORE KUNSTSTOF HAMER D 50MM - 224 E-50
• verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat
• met essensteel
• 65 Shore D
Sterke punten
•Interchangeable heads of impact-resistant cellulose acetate
With ash handle
65 Shore D
With ash handle
65 Shore D
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 913 g |
| Type | mallet |
| Lengte | 340 mm |
| Gewicht | 913 g |
| Diameter | 50 mm |
| Vorm | rond |
| Handvat | essen |
| Materiaal | cellulose-acetaat (kop) / essen (steel) |
| Aangepaste tariefcode | 39269097 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,71 excl. BTW
/ stuk
€ 33,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
