GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 300 G - 600 H-300

Bankhamer Rotband-Plus Hickory 600 H

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Gedore:600 H-300
Rubix:10027682
Fabrikant:8583070
EAN:4010883858304
GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 300 G - 600 H-300

Technische samenvatting

Typeingenieurshamer
Lengte305 mm
Gewicht502 g
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 300 G - 600 H-300



• gesmede hamerkop DIN 1041
• tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
• ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Bankhamer ROTBAND-PLUS 300 g gesmede hamerkop DIN 1041 tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding

Sterke punten

•Forged hammer head DIN 1041
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht502 g
Typeingenieurshamer
Lengte305 mm
Gewicht502 g
Diameter11,2 mm
Vormvierkant
Handvathickory
Materiaalhickoryhout en staal
Aangepaste tariefcode82052000
€ 18,17 excl. BTW
/ stuk
€ 21,99 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden