GEDORE BOLBANKHAMER, ENGELS MODEL 1.1/2 LBS - 8601 1.1/2

Bolbankhamer 8601

Zie technische informatie
Referenties
Gedore:8601 1.1/2
Rubix:10015962
Fabrikant:6764620
EAN:4010886676462
GEDORE BOLBANKHAMER, ENGELS MODEL 1.1/2 LBS - 8601 1.1/2
Technische samenvatting
Typeklinkhamer
Lengte365 mm
Gewicht800 g
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE BOLBANKHAMER, ENGELS MODEL 1.1/2 LBS - 8601 1.1/2



• met hickorysteel
• temperstaal volgens EN 10083
• gelakt, baan en kogel geslepen
Bolbankhamer, Engels model 1.1/2 LBS met hickorysteel temperstaal volgens EN 10083 gelakt, baan en kogel geslepen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht800 g
Typeklinkhamer
Lengte365 mm
Gewicht800 g
Handvathickory
Aangepaste tariefcode82052000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
43,73 excl. BTW
/ stuk
52,91 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden