GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 200 G - 600 H-200
Bankhamer Rotband-Plus Hickory 600 H
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:600 H-200
Rubix:10027681
Fabrikant:8582930
EAN:4010883858298

Documenten
Productdetails : GEDORE BANKHAMER ROTBAND-PLUS 200 G - 600 H-200
• gesmede hamerkop DIN 1041
• tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls
• door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel
• ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Bankhamer ROTBAND-PLUS 200 g gesmede hamerkop DIN 1041 tweevoudig geprofileerde essen- (E 600 E) of hickorysteel (E 600 H) DIN 5111, met extra lange, geharde steelbeschermingshuls door ringspie, borgplaat en houtschroef vormen hamerkop en houten steel één geheel ROTBAND-PLUS steelbevestiging, bijzonder veilig, lange levensduur, optimale prijs-prestatieverhouding
Sterke punten
•Forged hammer head DIN 1041
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
With contoured ash (No. E 600 E) or hickory (No. E 600 H) handle DIN 5111, additionally shaped with a long hardened handle protective steel sleeve
The sleeve, tapered collar, fixing plate and wood screw bond the hammer head and wood handle into one unit
ROTBAND-PLUS handle join, high working safety, long service life, best price-performance ratio
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 325 g |
| Type | ingenieurshamer |
| Lengte | 280 mm |
| Gewicht | 325 g |
| Handvat | hickory |
| Materiaal | hickoryhout en gesmede stalen hamerkop (din 1041) met geharde stielbeschermingshuls |
| Aangepaste tariefcode | 82052000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,20 excl. BTW
/ stuk
€ 20,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
