ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24810.050.020
Rubix:08410747
EAN:8715492645043

Productdetails : ZWARTP 4.8 METAALSCHROEF BCK PH D7985-H M5X20
Bolcilinderschroef met Phillips kruisgleuf DIN 7985-H Zwart gepassiveerd 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 4,2 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7985 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,94 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 24,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen