SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X30
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPZ3X30EFA4-50
Rubix:08256720
Fabrikant:0965403 30
EAN:4043377118967

Productdetails : SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X30
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF VERZK PZ D965A-Z M3X30
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M3 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 3 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,45 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 24,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
30 mm