ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 3,5X25MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:25110.035.025
Rubix:08430790
EAN:8715492647092

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST HOUTSCHROEF BK D96 3,5X25MM
Bolkop houtschroef met zaaggleuf DIN 96 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,98 g |
| Diameter schroefdraad | 3,5 mm |
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Norm | DIN 96 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 28,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter schroefdraad
3,5 mm
Lengte
25 mm