Referenties
Vervangen ref.:TIR5X70A2
Spartex:TIR5X70PFA2-50
Rubix:08252433
Fabrikant:057125 70
EAN:4043377045157


Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTDRAADBOUT D571 5X70MM
SPARTEX RVS A2-50 HOUTDRAADBOUT D571 5X70MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Norm | DIN 571 |
| Vorm van de kop | th |
| Grootte afdruk | sw8 |
| Type bedrading | hout |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,70 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 46,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter schroefdraad
Lengte
70 mm