SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X25MM

Inbusschroeven met zes lobben

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VTTCLTX5,5X25EFA4
Rubix:08261951
Fabrikant:14585455 25
EAN:4043377234452
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X25MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X25MM


SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BCK TORX D7981/I14585C 5,5X25MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Diameter schroefdraad5,5 mm
Lengte25 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
Type afdruktorx profiel (tx)
NormISO 7981 / ISO 14585
Vorm van de kopconvex
Grootte afdrukt25
Type bedradingplaat metaal
KwaliteitsklasseA4
Draadoppervlaktotaal
€ 46,65 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Diameter schroefdraad

Lengte

25 mm

Materiaal/afwerking