ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK PH D966AH/I7047 M5X20
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Zie technische informatieReferenties
Fabory:24691.050.020
Rubix:08410667
EAN:8715492643612

Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
Productdetails : ELVZ 4.8 METAALSCHROEF BVK PH D966AH/I7047 M5X20
Bolverzonken schroef met Phillips kruisgleuf DIN 966-H Elektrolytisch verzinkt 4.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,22 g |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 966 / ISO 7047 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,26 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 17,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen