PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT M

Bomberjack

Zie technische informatie

Referenties

Portwest:S773YERM
Rubix:A0380318
Fabrikant:S773YERM
EAN:5036108207084
PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT M

Technische samenvatting

Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : PORTWEST BOMBERJACK BIZFLAME FRAST S773 HI-VIS GEEL MT M


Dit volledig waterdichte bomberjack biedt multi-norm bescherming in gevaarlijke omstandigheden. De jas is bestand tegen chemicaliën en heeft een afneembare capuchon.

Sterke punten

Vlamwerende behandelde waterdichte stof voorkomt binnendringen van water
Antistatisch
Interne borstzak
Geribde manchetten voor extra comfort
Volledig gevoerd en gewatteerd om de warmte vast te houden en te verhogen
Premium opgenaaide vlamwerende reflecterende tape
Ademende stof om vocht van het lichaam af te voeren zodat de drager koel blijft,
Getapete naden voor extra bescherming
4 zakken voor voldoende opbergruimte
Telefoonzak
Tweewegritssluiting voor snelle en gemakkelijke toegang
Verborgen afneembare capuchon
Radiolus voor eenvoudig vastmaken van een radio
Toegang met print voor bedrijfsbranding
Elastische taille aan de zijkant voor ultiem draagcomfort
CE gecertificeerd
CE-CAT III

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurgeel
Maatm
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Ademendja
Materiaalshell: 98% polyester, 2% carbon fibre (ademend pu-coating)<br/>voering: 100% katoen fr (5oz)<br/>vulling: 100% modacryl fr (4,5oz)
Hoge zichtbaarheidja
152,86 excl. BTW
/ stuk
184,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Hoofdmateriaal