ROEBUCK BOOR- EN TAPPENSET HSS 15 DELIGE SET - 864090
Boor- en handtappenset HSS
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:5103070
Roebuck:864090
Rubix:20852470
EAN:3660338185533

Documenten
Productdetails : ROEBUCK BOOR- EN TAPPENSET HSS 15 DELIGE SET - 864090
antal stuks: 15
.
De set bestaat uit: 7 boren - 7 kranen - 1 kraansleutel.
De set bestaat uit: 7 boren - 7 kranen - 1 kraansleutel.
.
Tap: HSS. Geometrie: rechte fluiten - geleidelijke instap.
Tap: HSS. Geometrie: rechte fluiten - geleidelijke instap.
.
Boor: HSS. Geometrie: type N-fluiten - 118° slijphoek splitpunt. Standaard: DIN 352 - 338
Boor: HSS. Geometrie: type N-fluiten - 118° slijphoek splitpunt. Standaard: DIN 352 - 338
HSS TAP AND DRILL BIT SET Tap wrench mm M1-M12
Sterke punten
Multi-applications possible: Drills and taps at the same time on structural steel, cast iron and austenitic stainless steel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 15 |
| Bereik boordiameter | 2,5/10,2 mm |
| Diameter schroefdraad | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,28 excl. BTW
/ stuk
€ 71,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden