FACOM HSS TAPPEN EN BORENSET 227.J2A M3-M12 (SET=7ST)
227.A - Sets tappen en boren
Zie technische informatieReferenties
Facom:227.J2A
Rubix:10107040
EAN:3148516285942



Productdetails : FACOM HSS TAPPEN EN BORENSET 227.J2A M3-M12 (SET=7ST)
227.A - taps and drills sets
- Each set includes sets of 3 taps per dimension: roughing, intermediate and finishing.
- Set Ref 227.SJ2A includes cobalt taps (Ref 227.S).
-Supplied in metal box BT.228J2.
- Each set includes sets of 3 taps per dimension: roughing, intermediate and finishing.
- Set Ref 227.SJ2A includes cobalt taps (Ref 227.S).
-Supplied in metal box BT.228J2.
d [mm]: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12Inhoud: 21 tappen - 7 borenAfmetingen [mm]: 172 x 105 x 57Boren: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm[kg]: 1,100
Sterke punten
• Iedere set omvat 3 tappen per afmeting: begintap, tussentap en eindtap en de bijbehorende boor 222A.T.• De set met Ref 227.SJ2A omvat tappen met kobalt (Ref 227.S).• Geleverd in een metalen doos BT.228J2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1117 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 200x115x55 mm |
| Gewicht verpakking | 1117 g |
| Aantal elementen | 28 |
| Aangepaste tariefcode | 82074010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 344,18 excl. BTW
/ set
€ 416,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden