CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,9 - 860658 (OUD 844388)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860658
Rubix:20626124
EAN:3660338154775
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,9 - 860658 (OUD 844388)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 1,9 - 860658 (OUD 844388)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,9 mm
Totale lengte46 mm
Snijlengte22 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat1,9 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
9,50 excl. BTW
/ 10 stuks
11,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen