CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,6 - 860880

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860880
Rubix:20853032
EAN:3660338156977
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,6 - 860880
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,6 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,6 - 860880


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,6 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,6 mm
€ 657,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 794,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen