CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 2,8 - 860667 (OUD 844397)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860667
Rubix:20626160
EAN:3660338154867

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 2,8 - 860667 (OUD 844397)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 2,8 mm |
| Totale lengte | 61 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 2,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 23,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen