TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.700D0-WJ30RE

VHM-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:DC150-03-04.700D0-WJ30RE
Rubix:A0023100
Fabrikant:7287641
EAN:4031132400068
TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.700D0-WJ30RE

Technische samenvatting

Boordiameter4,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD HE DC150-03-04.700D0-WJ30RE


VHM-spiraalboren DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Solid carbide twist drills • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
turned 180°
DIN 6535 HB • point angle 140° • Dc=0.185in

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte66 mm
Snijlengte17 mm
Type schachtcilindrisch
Bekledingtialn (tinal) meerlagige pvd-coating
Schroefhoek30 °
Schachtdin 6535 he (met 180° gedraaide hb-variant)
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Materiaal mantelcarbide
Te bewerken materiaaliso materiaalgroepen p, m, k, n, s, h, o
Snijmateriaalvolhardmetaal
Punthoek140 °
€ 51,18 excl. BTW
/ stuk
€ 61,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen