CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 4,9 - 860688 (OUD 844418)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:844418
GISS Cutline:860688
Rubix:20626244
EAN:3660338155079

Documenten
Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 4,9 - 860688 (OUD 844418)
Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 150 |
|---|---|
| Boordiameter | 4,9 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Snijmateriaal | hss |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 4,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,53 excl. BTW
/ stuk
€ 3,06 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden