CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,2 - 860691 (OUD 844421)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860691
Rubix:20626256
EAN:3660338155109
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,2 - 860691 (OUD 844421)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,2 - 860691 (OUD 844421)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,2 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte52 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3,20 excl. BTW
/ stuk
3,87 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden