TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.5

HSS-spiraalboren, lang

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Walter Titex:A1511-9.5
Rubix:20302516
Fabrikant:5061728
EAN:4031132024417
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.5

Technische samenvatting

Boordiameter9,5 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN340N LANG A1511-9.5


Tot 3 mm blank
HSS-spiraalboren, lang A1511-9.5

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter9,5 mm
Totale lengte175 mm
Snijlengte100 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 340
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat9,5 mm
€ 74,90 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 90,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen