CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,8 - 860697 (OUD 844427)

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860697
Rubix:20626280
EAN:3660338155161
CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,8 - 860697 (OUD 844427)
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,8 - 860697 (OUD 844427)


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter5,8 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat5,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
528,00 excl. BTW
/ 150 stuks
638,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen