CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D11,0 861151

HSS SPIRAAL BOOR MET AFGEDRAAIDE SCHACHT

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:861151
Rubix:20851938
EAN:3660338159626
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D11,0 861151
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR CIL AFGEDRAAIDE SCHACHT D11,0 861151


Voor gebruik in een boorkophouder 13mm
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter11 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat10 mm
€ 11,50 excl. BTW
/ stuk
€ 13,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen