CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.6MM - 860725

Boor - hss - jobber boor met tinnen punt

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860725
Rubix:20854719
EAN:3660338155444
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.6MM - 860725
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TYPE N - TIN COATING 8.6MM - 860725


Boor - hss - jobber boor met tinnen punt
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter8,6 mm
Totale lengte125 mm
Snijlengte81 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Snijmateriaalhss
Punthoek130 °
Diameter handvat8,6 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
297,50 excl. BTW
/ 50 stuks
359,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen