CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,2 - 860876

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860876
Rubix:20853024
EAN:3660338156939
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,2 - 860876
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,2 - 860876


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Boordiameter11,2 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,2 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
61,90 excl. BTW
/ 5 stuks
74,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen