CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,6 - 860810

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860810
Rubix:20853114
EAN:3660338156274
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,6 - 860810
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,6 - 860810


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid150
Boordiameter4,6 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat4,6 mm
379,50 excl. BTW
/ 150 stuks
459,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen