TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.22

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie
Referenties
Walter Titex:A1211-1.22
Rubix:20302162
Fabrikant:5058484
EAN:4031132001098
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.22
Technische samenvatting
Boordiameter1,22 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-1.22


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-1.22

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,22 mm
Totale lengte38 mm
Snijlengte16 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat1,22 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,50 excl. BTW
/ 10 stuks
32,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen