CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,7 - 860811

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860811
Rubix:20853116
EAN:3660338156281
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,7 - 860811
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.4,7 - 860811


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter4,7 mm
Totale lengte80 mm
Snijlengte47 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat4,7 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
26,30 excl. BTW
/ 10 stuks
31,82 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen