Referenties
Walter Titex:A1163-6.8
Rubix:20685810
Fabrikant:5057597
EAN:4031132021676

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 3XD A1163-6.8
Type N
VHM-spiraalboren A1163-6.8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 6,8 mm |
| Totale lengte | 74 mm |
| Snijlengte | 34 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 6539 |
| Schroefhoek | 118 ° |
| Interne koeling | nee |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 6,8 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,03 excl. BTW
/ stuk
€ 67,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen