CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,0 - 860814
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:4971864
GISS Cutline:860814
Rubix:20853122
EAN:3660338156311

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,0 - 860814
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Boordiameter | 5 mm |
| Totale lengte | 86 mm |
| Snijlengte | 52 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,34 excl. BTW
/ stuk
€ 2,83 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden