TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5

VHM-spiraalboren

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Walter Titex:A1276TFL-5
Rubix:A0310057
Fabrikant:5061438
EAN:4031132042497
TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5
Technische samenvatting
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TITEX ALPHA 22 SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1276TFL-5


ALTIUS
VHM-spiraalboren A1276TFL-5

Toepassingen

Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter5 mm
Totale lengte86 mm
Snijlengte44 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek86 °
Snijrichtingrechter
Punthoek140 °
Diameter handvat5 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,09 excl. BTW
/ stuk
100,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen