CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,4 - 860818

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS Cutline:860818
Rubix:20853130
EAN:3660338156359
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,4 - 860818
brand logo
brand logo
brand logo
Technische samenvatting
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.5,4 - 860818


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter5,4 mm
Totale lengte93 mm
Snijlengte57 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat5,4 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
15,20 excl. BTW
/ 10 stuks
18,39 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen