TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.4

HSS-spiraalboren

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1211-13.4
Rubix:20302203
Fabrikant:5058614
EAN:4031132004426
TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.4

Technische samenvatting

Boordiameter13,4 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS DIN338 N A1211-13.4


Als set verkrijgbaar
HSS-spiraalboren A1211-13.4

Toepassingen

Drilling (Through Hole);Blind Hole;Stack Drilling

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter13,4 mm
Totale lengte160 mm
Snijlengte108 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338
Schroefhoek118 °
Snijrichtingrechter
Snijmateriaalhss
Punthoek118 °
Diameter handvat13,4 mm
€ 18,83 excl. BTW
/ stuk
€ 22,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen