CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,7 - 860841
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860841
Rubix:20853176
EAN:3660338156588

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.7,7 - 860841
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Boordiameter | 7,7 mm |
| Totale lengte | 117 mm |
| Snijlengte | 75 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 7,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 459,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 555,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen