Referenties
Walter Titex:A1263-3.4
Rubix:20684646
Fabrikant:5061150
EAN:4031132106038

Documenten
Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR VHM 8XD DIN338 A1263-3.4
Type N
VHM-spiraalboren A1263-3.4
Toepassingen
Drilling Through Hole;Blind Hole;Stack Drilling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Boordiameter | 3,4 mm |
| Totale lengte | 70 mm |
| Snijlengte | 33 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 |
| Schroefhoek | 70 ° |
| Snijrichting | rechter |
| Punthoek | 118 ° |
| Diameter handvat | 3,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,84 excl. BTW
/ stuk
€ 36,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen