CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,9 - 860853
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860853
Rubix:20853200
EAN:3660338156700

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.8,9 - 860853
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Boordiameter | 8,9 mm |
| Totale lengte | 125 mm |
| Snijlengte | 81 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 8,9 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 297,50 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 359,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 65 dagen