TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-1
Rubix:20686306
Fabrikant:5057110
EAN:4031132070780
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1

Technische samenvatting

Boordiameter1 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1 mm
Totale lengte26 mm
Snijlengte6 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Schroefhoek130 °
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1 mm
€ 38,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 46,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen