CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,3 - 860877

Boor - hss - jobber tin gecoate boor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

GISS Cutline:860877
Rubix:20853026
EAN:3660338156946
CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,3 - 860877
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,3 - 860877


Boor - hss - jobber tin gecoate boor
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid50
Boordiameter11,3 mm
Totale lengte142 mm
Snijlengte94 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Bekledingtin
Schroefhoek30 °
Punthoek130 °
Diameter handvat11,3 mm
€ 608,00 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 735,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 65 dagen