CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,7 - 860881
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:860881
Rubix:20853034
EAN:3660338156984

Documenten
Productdetails : CUTLINE HSS SPIRAALBOOR TIN GECOAT D.11,7 - 860881
Boor - hss - jobber tin gecoate boor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Boordiameter | 11,7 mm |
| Totale lengte | 142 mm |
| Snijlengte | 94 mm |
| Type schacht | cilindrisch |
| DIN-norm | din 338 n |
| Bekleding | tin |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Punthoek | 130 ° |
| Diameter handvat | 11,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,00 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 38,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen