TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.4

HSS-E-spiraalboren, extra kort

Zie technische informatie

Referenties

Walter Titex:A1148-1.4
Rubix:20303599
Fabrikant:5057114
EAN:4031132070827
TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.4

Technische samenvatting

Boordiameter1,4 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TITEX SPIRAALBOOR HSS-E DIN1897-UFL KORT A1148-1.4


Tot 1,9 mm blank
HSS-E-spiraalboren, extra kort A1148-1.4

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter1,4 mm
Totale lengte32 mm
Snijlengte9 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 1897
Snijmateriaalhss-e
Punthoek130 °
Diameter handvat1,4 mm
€ 37,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 45,86 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen